ABB - Zócalo 100x600x250 SR - ZA6025
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - no
Adecuado para el entarimado inferior - sí
Anchura - 250 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 250 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 100 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZA6025
Ref.Sonepar
459015
EAN
8015646014313
Adecuado para cubiertas de tejado:
no
Adecuado para el entarimado inferior:
sí
Anchura:
250 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
250 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
100 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7012
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


