ABB - Zócalo 100x600x300 SR - ZA6030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - no
Adecuado para el entarimado inferior - sí
Anchura - 300 mm
Altura - 100 mm
Profundidad - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZA6030
Ref.Sonepar
756386
EAN
8015646014320
Adecuado para cubiertas de tejado:
no
Adecuado para el entarimado inferior:
sí
Anchura:
300 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
600 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
300 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
100 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7012
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


