ABB - ZÓCALO BASE, ALTO 30 MM, GEMINI TAMAÑO 5 - 1SL0425A00

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - ZÓCALO BASE, ALTO 30 MM, GEMINI TAMAÑO 5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Base completa

  • Material - Plástico

  • Color - Gris

  • RAL-número (semejante) - 7035

  • Capacidad de carga máxima - 100 kg

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SL0425A00

Ref.Sonepar

997590

EAN

8000126266788

Modelo:

Base completa

Material:

Plástico

Color:

Gris

RAL-número (semejante):

7035

Capacidad de carga máxima:

100 kg

Apto para ventilación/desaireación:

no

Compatible para latiguillo:

sí

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Anchura:

500 mm

Altura:

30 mm

Profundidad:

330 mm

System pro E comfort es la serie de cajas de distribución de ABB donde la versatilidad y el rendimiento se combinan con un diseño elegante. Diseñadas para reducir el tiempo de cableado, permiten integrar totalmente distintos tipos de dispositivos de perfil DIN o instalarse en una placa de montaje con paneles frontales ciegos. Principales ventajas: amplia variedad de tamaños (desde dos a 72 módulos para ofrecer una gama completa), diferentes versiones hechas a medida para satisfacer todos los requisitos medioambientales, decorativos y normativos, y amplio espacio interior. La puerta se abre 180° para facilitar el acceso, y está disponible en dos colores para cada tamaño. Está disponible en color RAL 7035 gris y RAL 9016 blanco. La puerta puede estar disponible en un color que haga juego con la caja o en azul transparente. Clase de protección: II. Grado de protección IP: IP41 e IP65. Corriente nominal: de 63 A hasta 125 A. La referencia 1SL0425A00 concretamente, se trata de un/a base/elemento base (armario de control). Sus características son: Modelo: Base completa, Material: Plástico, Anchura: 500mm, Altura: 30mm, Profundidad: 330mm, Capacidad de carga máxima: 100kg, Adecuado para la anchura de construcción de la caja: 500mm, Adecuado para la profundidad de construcción de la caja: 330mm, Adecuado para el tendido de cables Fabricado en Italia (IT)