ABB - Zócalo base GEMINI 30mm tamaño 6 - 1SL0426A00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Base completa
Material - Plástico
Color - Gris
RAL-número (semejante) - 7035
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
52 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SL0426A00
Ref.Sonepar
456561
EAN
8000126266818
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Base completa
Material:
Plástico
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7035
Capacidad de carga máxima:
100 kg
Anchura del edificio para armario integrado:
900 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
330 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
900 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
330 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


