ABB - Zócalo SpEeL/M 100mm 800mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Base completa
Material - Acero
Color - Gris
RAL-número (semejante) - 7035
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
68 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SZE990940B0030
Ref.Sonepar
739378
EAN
5411815219665
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Base completa
Material:
Acero
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7035
Capacidad de carga máxima:
195 kg
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
250 mm
Apto para ventilación/desaireación:
sí
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Anchura:
120 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
250 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


