ABB - ZUMBAD.LUMINOSO.CB1-613R 1SFA619600R6131
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de señal acústica - Tono de pulsos
Ruido - 80 dB
Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V
Grado de protección (NEMA) - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFA619600R6131
Ref.Sonepar
1116580
EAN
7320500401217
Tipo de señal acústica:
Tono de pulsos
Ruido:
80 dB
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Grado de protección (NEMA):
Otros
Los pulsadores de ABB son robustos y fiables. La gama de pulsadores es amplia para satisfacer todas las necesidades de los clientes. L-Mark simplifica el marcado personalizado de su pulsador. Disponen de altos grados de protección IP, y cumple las principales normas internacionales. Los pilotos de señalización y operación se ofrecen en dos gamas: la gama compacta es una solución de gran calidad con un solo código de pedido, mientras que la gama modular le permite combinar componentes a su gusto. Fabricados en policarbonato de gran resistencia química, y alcance de -25 a +70. Las torres de señalización K70 y las balizas de señales KSB ofrecen a los clientes una amplia gama para todas las tensiones soluciones. Los elementos LED tienen una duración mayor. La fijación de bayoneta permite añadir más elementos con un simple giro. El diseño a prueba de vándalos soporta cualquier impacto externo. Cambiar las bombillas es sencillo, no hace falta ninguna herramienta. Permiten luz intermitente, luz de destellos, acústico y elementos LED de larga duración. La referencia 1SFA619600R6131 concretamente, se trata de un/a indicador acústico. Sus características son: Tipo de señal acústica: Tono de pulsos, Volumen: 80dB.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


