ABB - Zumbador BR230 - 2CSM232355R0821
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 0...0 V
Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V
Consumo eléctrico - 6 A
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSM232355R0821
Ref.Sonepar
977614
EAN
8012542323556
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Consumo eléctrico:
6 A
Grado de protección (IP):
IP20
Ruido:
0 dB
Transformador incorporado:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


