ABB - Zumbador luminoso CB1-610R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de señal acústica - Tono de pulsos
Ruido - 90 dB
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 24...24 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 24...24 V
Tensión de funcionamiento con CC - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFA619600R6101
Ref.Sonepar
898927
EAN
7320500401187
Tipo de señal acústica:
Tono de pulsos
Ruido:
90 dB
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
24...24 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
24...24 V
Tensión de funcionamiento con CC:
24...24 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


