ABB - ZX66P4 Pieza unión bastidores, 4 ud.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX062562R9999
Ref.Sonepar
975691
EAN
4011617625629
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Otros
Anchura:
40 mm
Altura:
34 mm
Profundidad:
34 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


