ADEQUA - Abrazadera isofónica diámetro 125 M8/10

Molecor Canalizaciones, S.L.
CopiarCopiar
ADEQUA - Abrazadera isofónica diámetro 125 M8/10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7039648

Ref.Sonepar

668315

EAN

8424927797232

Abrazadera isofónica, con un diámetro exterior del tubo de ø125mm, con métrica M8/M10. Para utilización en el sistema de evacuación insonorizada AR. Circular y metálica, es una abrazadera con conexión roscada doble M8/M10 en instalaciones verticales, horizontales y suspendidas. Cuenta con tornillos laterales imperdibles con arandela de plástico, goma para una reducción del sonido de 18 dB (A) según DIN 4109 y fleje de acero ST4 K/32. Su carga de rotura es de 6.000 N y la carga máxima es de 2.000 N. La abrazadera isofónica cumple con el CTE, con el Documento Básico HR -Protección frente al ruido- y con el Documento Básico HS Salubridad.

Un producto de ADEQUA

Descubra la serie ADEQUA