ADEQUA - Abrazadera isofónica diámetro 150 M8/M10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7004353
Ref.Sonepar
668314
EAN
8424927797256
Abrazadera isofónica, con un diámetro exterior del tubo de ø160mm, con métrica M8/M10. Para utilización en el sistema de evacuación insonorizada AR. Circular y metálica, es una abrazadera con conexión roscada doble M8/M10 en instalaciones verticales, horizontales y suspendidas. Cuenta con tornillos laterales imperdibles con arandela de plástico, goma para una reducción del sonido de 18 dB (A) según DIN 4109 y fleje de acero ST4 K/32. Su carga de rotura es de 6.000 N y la carga máxima es de 2.000 N. La abrazadera isofónica cumple con el CTE, con el Documento Básico HR -Protección frente al ruido- y con el Documento Básico HS Salubridad.
Un producto de ADEQUA
Descubra la serie ADEQUA


