ADEQUA - Codo 90° rosca hembra CFP-40114 40-1. 1/4" en polipropileno

Molecor Canalizaciones, S.L.
CopiarCopiar
ADEQUA - Codo 90° rosca hembra CFP-40114 40-1. 1/4" en polipropileno

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1000347

Ref.Sonepar

692676

EAN

8424927709938

Codo a 90º rosca hembra, de ø40mm - 1 1/4" de diámetro. Este codo es un accesorio en polipropileno reforzado con fibra de vidrio (PPFV), para tuberías de PE.

Un producto de ADEQUA

Descubra la serie ADEQUA