ADEQUA - Codo 90° rosca hembra CFP-50112 50-1. 1/2" en polipropileno

Molecor Canalizaciones, S.L.
CopiarCopiar
ADEQUA - Codo 90° rosca hembra CFP-50112 50-1. 1/2" en polipropileno

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1000348

Ref.Sonepar

692678

EAN

8424927709945

Codo a 90º rosca hembra, de ø50mm - 1 1/2" de diámetro. Con refuerzo metálico. Este codo es un accesorio en polipropileno reforzado con fibra de vidrio (PPFV), para tuberías de PE.

Un producto de ADEQUA

Descubra la serie ADEQUA