ADEQUA - Codo 90° rosca macho CMP-2534 25-3/4" en polipropileno

Molecor Canalizaciones, S.L.
CopiarCopiar
ADEQUA - Codo 90° rosca macho CMP-2534 25-3/4" en polipropileno

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1000307

Ref.Sonepar

692658

EAN

8424927709419

Codo a 90º rosca macho, de ø25mm - 3/4" de diámetro. Este codo es un accesorio en polipropileno reforzado con fibra de vidrio (PPFV), para tuberías de PE.

Un producto de ADEQUA

Descubra la serie ADEQUA