ADEQUA - Codo macho - hembra 45° CZ-4 diámetro 160mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1001310
Ref.Sonepar
693060
EAN
8424927013103
Codo macho-hembra a 45º, de ø160mm de diámetro. Este codo, en color gris oscuro RAL 7037, es un accesorio de junta pegada para sistemas de evacuación. No inflamable. Con una estructura más ligera, su montaje en obra es fácil y rápido. Además, es compatible con sistema insonorizado AR.
Un producto de ADEQUA
Descubra la serie ADEQUA