ADEQUA - Kit de garaje de 3m K3-130-RP 130x3000x90mm con rejilla de PP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2131025
Ref.Sonepar
676834
EAN
8424927798352
Kit de garaje de 3 metros con rejilla de PP. El kit está compuesto por 6 canaletas 130, 6 rejillas de polipropileno de 0,5m, 2 tapas y pletinas y tornillos. Con unas medidas de 130 x 3.000 x 90mm, y con salidas de Mø50mm, Hø75mm y Mø80mm.
Un producto de ADEQUA
Descubra la serie ADEQUA