ADEQUA - MANGUITO CORTAFUEGOS 2190MM - 7028109
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7028109
Ref.Sonepar
665686
EAN
8431222281090
Manguito cortafuegos para tubos y piezas en PVC, apto para tuberías de hasta 200mm de diámetro. Los ensayos de resistencia al fuego del manguito cortafuegos han sido realizados según la norma UNE EN 1366-3. Es un complemento parea el montaje de sistemas de evacuación.
Un producto de ADEQUA
Descubra la serie ADEQUA