ADEQUA - Tubo corrugado PVC doble pared Teja SN8 diámetro 400 6m SANECOR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1111822
Ref.Sonepar
669760
EAN
8431222118228
Tubo de PVC corrugado de 6 metros de longitud y ø400mm de diámetro. Este tubo, de doble pared, es apto para instalarse en sistemas de saneamiento de PVC corrugado Adequa Sanecor. Este tubo de PVC es de color teja y cuenta con el interior liso y el exterior corrugado. La unión de tuberías se realiza por copa con junta elástica, siendo necesario el uso de lubricante especial para juntas para realizar tal unión. Los precios indicados incluyen la junta. El tubo, con una rigidez de ? 8 kN/m2 (SN8), admite una temperatura máxima del agua de hasta 45ºC. Esta tubería de PVC está sujeta a las especificaciones de producto definidas en la norma UNE-EN 13476.
Un producto de ADEQUA
Descubra la serie ADEQUA


