ADEQUA - Tubo de evacuación estructurada UNE-EN 1453-1 DN110mm espesor 3,2mm 3m con junta pegada - 1100803
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1100803
Ref.Sonepar
663474
EAN
8431222072766
Tubo de evacuación estructurada de ø110mm de diámetro y 3 metros de longitud. El tubo de evacuación, de 3,2mm de espesor, cumple con la norma UNE-EN 1453-1. Este tubo multicapa con junta pegada es de color gris oscuro RAL 7037, y es apto para instalar en sistemas de evacuación. No inflamable.
Un producto de ADEQUA
Descubra la serie ADEQUA