ADEQUA - Tubo de evacuación estructurada UNE-EN 1453-1 DN160mm espesor 3,2mm 1m con junta pegada
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1100812
Ref.Sonepar
889135
EAN
8431222008123
Tubo de evacuación estructurada de ø160mm de diámetro y 1 metro de longitud. El tubo de evacuación, de 3,2mm de espesor, cumple con la norma UNE-EN 1453-1. Este tubo multicapa con junta pegada es de color gris oscuro RAL 7037, y es apto para instalar en sistemas de evacuación. No inflamable.
Un producto de ADEQUA
Descubra la serie ADEQUA