ADEQUA - Tubo de evacuación estructurada UNE-EN 1453-1 DN315mm espesor 6,2mm 3m con junta pegada - 2133948
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
2133948
Ref.Sonepar
665114
EAN
8424927800413
Tubo de evacuación estructurada de ø315mm de diámetro y 3 metros de longitud. El tubo de evacuación, de 6,2mm de espesor, cumple con la norma UNE-EN 1453-1. Este tubo multicapa con junta pegada es de color gris oscuro RAL 7037, y es apto para instalar en sistemas de evacuación. No inflamable.
Un producto de ADEQUA
Descubra la serie ADEQUA