ADEQUA - Tubo de evacuación estructurada UNE-EN 1453-1 DN50mm espesor 3,0mm 5m con junta pegada - 1100787
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1100787
Ref.Sonepar
665111
EAN
8431222094911
Tubo de evacuación estructurada de ø50mm de diámetro y 5 metros de longitud. El tubo de evacuación, de 3,0mm de espesor, cumple con la norma UNE-EN 1453-1. Este tubo multicapa con junta pegada es de color gris oscuro RAL 7037, y es apto para instalar en sistemas de evacuación. El tubo es suministrado sin embocadura. No inflamable.
Un producto de ADEQUA
Descubra la serie ADEQUA