ADEQUA - Tubo sistema insonorizada AR DN110mm 2 bocas espesor 3,2 1m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2131833
Ref.Sonepar
671303
EAN
8424927799601
Tubo de PVC multicapa antirruido, de 1 metro de longitud. Este tubo tiene 2 bocas y ø110mm de diámetro, así como un espesor de 3,2mm. El tubo antirruido, que cumple con la norma UNE-EN 1453, es apto para instalar en un sistema de evacuación insonorizada. No inflamable.
Un producto de ADEQUA
Descubra la serie ADEQUA