ADEQUA - Tubo sistema insonorizada AR DN110mm espesor 3,2 1m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1127359
Ref.Sonepar
667309
EAN
8424927799557
Tubo de PVC multicapa antirruido, de 1 metro de longitud. Este tubo tiene ø110mm de diámetro y un espesor de 3,2mm. El tubo antirruido, que cumple con la norma UNE-EN 1453, es apto para instalar en un sistema de evacuación insonorizada. No inflamable.
Un producto de ADEQUA
Descubra la serie ADEQUA