ADEQUA - Tubo sistema insonorizada AR DN125mm espesor 3,2 3m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1122183
Ref.Sonepar
664775
EAN
8424927799571
Tubo de PVC multicapa antirruido, de 3 metros de longitud. Este tubo tiene ø125mm de diámetro y un espesor de 3,2mm. El tubo antirruido, que cumple con la norma UNE-EN 1453, es apto para instalar en un sistema de evacuación insonorizada. No inflamable.
Un producto de ADEQUA
Descubra la serie ADEQUA