ADEQUA - Tubo sistema insonorizada AR DN160mm espesor 3,2 3m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1122186
Ref.Sonepar
666932
EAN
8424927799588
Tubo de PVC multicapa antirruido, de 3 metros de longitud. Este tubo tiene ø160mm de diámetro y un espesor de 3,2mm. El tubo antirruido, que cumple con la norma UNE-EN 1453, es apto para instalar en un sistema de evacuación insonorizada. No inflamable.
Un producto de ADEQUA
Descubra la serie ADEQUA