ADEQUA - Tubo sistema insonorizada AR DN250mm espesor 4,9 3m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2133984
Ref.Sonepar
885110
EAN
8424927800796
Tubo de PVC multicapa antirruido, de 3 metros de longitud. Este tubo tiene ø250mm de diámetro y un espesor de 4,9mm. El tubo antirruido, que cumple con la norma UNE-EN 1453, es apto para instalar en un sistema de evacuación insonorizada. No inflamable. Este artículo está disponible bajo pedido.
Un producto de ADEQUA
Descubra la serie ADEQUA