ADOLFO ALBA - EMPOT. ORIENTABLE ZAMAK 50W 12V NIQ.SAT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para empotrar - sí
Apto para montaje en techo - sí
Adecuado para montaje en carril ligero - no
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Receptáculo de color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
474100 42
Ref.Sonepar
668940
EAN
9999901806891
Apto para empotrar:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Un producto de ADOLFO ALBA
Descubra la serie ADOLFO ALBA


