AEG BAJA TENSIÓN - BLOQUE BARRAS FORK BAE-G 2/4/10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 2
Número de polos - 2
Compatible para varios dispositivos - 2
Dimensiones del paso - 17.6 mm
Sección transversal - 10 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4TQA750359R1004
Ref.Sonepar
1169313
EAN
4053546122138
Número de fases:
2
Número de polos:
2
Compatible para varios dispositivos:
2
Dimensiones del paso:
17.6 mm
Sección transversal:
10 mm²
Longitud:
50 mm
Puede ser cortado a la medida:
sí
Anchura en módulos:
4
Intensidad permanente nominal Iu:
63 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Tenedor
Aislado:
sí
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
25 kA
Apto para dispositivos con busbar N:
sí
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Color:
Gris
Un producto de AEG BAJA TENSIÓN
Descubra la serie AEG BAJA TENSIÓN


