AEG BAJA TENSIÓN - Bloque barras pin BAE-S 4/56/16 - 4TQA750387R1656
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de fases - 3
Número de polos - 4
Compatible para varios dispositivos - 28
Dimensiones del paso - 17.6 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4TQA750387R1656
Ref.Sonepar
1191204
EAN
4053546122336
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de fases:
3
Número de polos:
4
Compatible para varios dispositivos:
28
Dimensiones del paso:
17.6 mm
Sección transversal:
16 mm²
Longitud:
1000 mm
Puede ser cortado a la medida:
sí
Anchura en módulos:
56
Intensidad permanente nominal Iu:
80 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
25 kA
Apto para dispositivos con busbar N:
sí
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Color:
Gris
Un producto de AEG BAJA TENSIÓN
Descubra la serie AEG BAJA TENSIÓN


