AEG BAJA TENSIÓN - Bobina de mínima para EN60 ETU-230V AC - 2CDS200987R0044

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dispositivo válido - Interruptor auxiliar/relé

  • Función - Bobina de voltaje inferior

  • Anchura en módulos - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Tasa de voltaje - 230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CDS200987R0044

Ref.Sonepar

1190498

EAN

4053546159837

Dispositivo válido:

Interruptor auxiliar/relé

Función:

Bobina de voltaje inferior

Anchura en módulos:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Tasa de voltaje:

230 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Con función de autotest de fuga a tierra:

no

La referencia 2CDS200987R0044 es un equipo adicional para dispositivos montados en carril DIN. Sus características técnicas: Función: Bobina de voltaje inferior, Número de interruptores de señal de error: 0. Made in Germany.

Un producto de AEG BAJA TENSIÓN

Descubra la serie AEG BAJA TENSIÓN