AEG BAJA TENSIÓN - Bobina disparo para EN60 ETL-2 12-110Vca - 2CDS200982R0011

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dispositivo válido - Interruptor auxiliar/relé

  • Función - Disparador shunt de apertura

  • Anchura en módulos - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Tasa de voltaje - 110 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CDS200982R0011

Ref.Sonepar

1229637

EAN

4053546116861

Dispositivo válido:

Interruptor auxiliar/relé

Función:

Disparador shunt de apertura

Anchura en módulos:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Tasa de voltaje:

110 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Con función de autotest de fuga a tierra:

no

La referencia 2CDS200982R0011 es un equipo adicional para dispositivos montados en carril DIN. Sus características técnicas: Función: Disparador shunt de apertura, Ancho en número de espacios modulares: 1, Número de interruptores de señal de error: 0, Tipo de tensión: CA/CC. Made in Germany.

Un producto de AEG BAJA TENSIÓN

Descubra la serie AEG BAJA TENSIÓN