AEG BAJA TENSIÓN - Conmutador AST+SZ 16A 1NA (pos. 0)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Función de conmutación - Interruptor de grupo
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de contactos de inversión - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CCG000211R0001
Ref.Sonepar
1029036
EAN
5413656616887
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Función de conmutación:
Interruptor de grupo
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
1
Número de polos:
1
Corriente asignada:
16 A
Tasa de voltaje:
24 V
Tensión nominal mínima:
24 V
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
3 kA
Tipo de tensión:
Otros
Con lámpara de señal:
no
Color de casquete:
Gris
Anchura en módulos:
0.5
Profundidad constructiva:
68 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de AEG BAJA TENSIÓN
Descubra la serie AEG BAJA TENSIÓN


