AEG BAJA TENSIÓN - Cont. aux-señal/aux para EN60/FN EBHH/SH

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
AEG BAJA TENSIÓN - Cont. aux-señal/aux para EN60/FN EBHH/SH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dispositivo válido - Interruptor auxiliar/relé

  • Función - Interruptor auxiliar

  • Anchura en módulos - 0.5

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2TAZ941070R0001

Ref.Sonepar

1310750

EAN

6941593482122

Dispositivo válido:

Interruptor auxiliar/relé

Función:

Interruptor auxiliar

Anchura en módulos:

0.5

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

2

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Tipo de tensión:

CA/CC

El EBHH/SH es un dispositivo auxiliar para aparatos de distribución que permite seleccionar mediante un selector entre la indicación de la posición de los contactos del dispositivo y la señalización de un fallo, incluyendo sobrecorriente o cortocircuito para interruptores automáticos magnetotérmicos e interruptores combinados, así como fallo a tierra para interruptores diferenciales e interruptores combinados. Este accesorio compacto está diseñado para montaje en cuadros de distribución, con dimensiones de 8,8 mm de ancho, 85 mm de alto y 74 mm de profundidad, permitiendo una integración eficiente en espacios reducidos. Con un peso neto de 0,042 kg, ofrece una solución versátil para la supervisión y señalización del estado operativo de dispositivos de protección eléctrica.

Un producto de AEG BAJA TENSIÓN

Descubra la serie AEG BAJA TENSIÓN