AEG BAJA TENSIÓN - Cont. aux./señal para EN60/FN EAH/S - 2TAZ941080R0002

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dispositivo válido - Interruptor auxiliar/relé

  • Función - Interruptor auxiliar

  • Anchura en módulos - 0.5

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2TAZ941080R0002

Ref.Sonepar

1131631

EAN

6941593482139

Dispositivo válido:

Interruptor auxiliar/relé

Función:

Interruptor auxiliar

Anchura en módulos:

0.5

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Tipo de tensión:

CA/CC

Con función de autotest de fuga a tierra:

no

La nueva gama E880+ ofrece interruptores magnetotérmicos de alto poder de corte de hasta 25 kA en formato modular y con características de disparo C. Dentro de esta nueva gama, por ejemplo, E880+ 25 ofrece intensidades nominales de entre 80A y 125A. Para aplicaciones en aeropuertos, industrias, centrales eléctricas, edificios, etc. Tablas de selectividad y filiación con aparamenta modular AEG e interruptores de corte en carga Tmax de ABB. Compacto, modular y fácil de montar con lengüeta de plástico en terminales IP20. La referencia 2TAZ941080R0002 es una Equipo adicional para dispositivos montados en carril DIN. Sus características técnicas: Función: Interruptor señalizador, Ancho en número de espacios modulares: 0,5, Número de contactos normalmente abiertos: 0, Número de contactos normalmente cerrados: 0, Número de contactos inversores: 1, Número de interruptores de señal de error: 0, Tipo de tensión: CA/CC. Madein China.

Un producto de AEG BAJA TENSIÓN

Descubra la serie AEG BAJA TENSIÓN