AEG BAJA TENSIÓN - Contactor VI 16A 1NA+1NC 24V - 4TQB111112R0000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de funcionamiento nominal - 220...250 V
Corriente nominal de funcionamiento - 16 A
Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1 - AC-7a
Voltaje de accionamiento asignado - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
31 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4TQB111112R0000
Ref.Sonepar
1231128
EAN
4013614554971
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de funcionamiento nominal:
220...250 V
Corriente nominal de funcionamiento:
16 A
Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1:
AC-7a
Voltaje de accionamiento asignado:
24...24 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Tipo de tensión (tensión de excitación):
CA/CC
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Pasador para conmutador de mano:
no
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
58 mm
Equipos adicionales posibles:
sí
Con función día/noche:
no
Sin zumbido:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de AEG BAJA TENSIÓN
Descubra la serie AEG BAJA TENSIÓN


