AEG BAJA TENSIÓN - Int. Dif. FN 4P 63A 500mA AS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Corriente asignada - 63 A
Sensibilidad de disparo - 0.5 A
Indice de impulso máximo de tensión Uimp - 4 kV
Método de montaje - Carril DIN
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSF704256R4630
Ref.Sonepar
1325919
EAN
8012542558057
Número de polos:
4
Corriente asignada:
63 A
Sensibilidad de disparo:
0.5 A
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Método de montaje:
Carril DIN
Tipo de corriente de fuga:
Otros
Protección selectiva:
no
Desconexión de retardo corto:
no
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
1 kA
Resistencia a sobreintensidad:
0.25 kA
Con sistema de bloqueo por candado:
no
Frecuencia:
50 Hz
Equipos adicionales posibles:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
4
Profundidad constructiva:
69 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...40 °C
Nivel de polución:
2
Capacidad de conexión para varios conductores:
1...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1...35 mm²
Ancho del dispositivo:
70 mm
Prueba de explosión:
no
Altura del dispositivo:
85 mm
Profundidad del dispositivo:
69 mm
Un producto de AEG BAJA TENSIÓN
Descubra la serie AEG BAJA TENSIÓN


