AEG BAJA TENSIÓN - INT. MAG. EN60 2P 10A D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 69 mm
Curva de disparo - D
Número de polos totales - 2
Número de polos protegidos - 2
Corriente asignada - 10 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CDS252088R0101
Ref.Sonepar
1175007
EAN
4053546102291
Profundidad constructiva:
69 mm
Curva de disparo:
D
Número de polos totales:
2
Número de polos protegidos:
2
Corriente asignada:
10 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
440 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Pérdida de potencia:
3.2 W
Instalación a ras:
no
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
3
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
2
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...55 °C
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.75...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.75...35 mm²
Prueba de explosión:
no
Un producto de AEG BAJA TENSIÓN
Descubra la serie AEG BAJA TENSIÓN


