AEG BAJA TENSIÓN - Int. mag. EN60 3P 63A D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Profundidad constructiva - 69 mm
Curva de disparo - D
Número de polos totales - 3
Número de polos protegidos - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
55 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CDS253088R0631
Ref.Sonepar
1203801
EAN
4053546102918
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Profundidad constructiva:
69 mm
Curva de disparo:
D
Número de polos totales:
3
Número de polos protegidos:
3
Corriente asignada:
63 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
440 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Pérdida de potencia:
14.4 W
Instalación a ras:
no
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
3
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
3
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...55 °C
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.75...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.75...35 mm²
Prueba de explosión:
no
Un producto de AEG BAJA TENSIÓN
Descubra la serie AEG BAJA TENSIÓN


