AEG BAJA TENSIÓN - INT. MAG. EV60 1P+N 6A C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Profundidad constructiva - 69 mm
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 2
Número de polos protegidos - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
14 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CDS251190R0064
Ref.Sonepar
1064974
EAN
4053546157826
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Profundidad constructiva:
69 mm
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
2
Número de polos protegidos:
1
Corriente asignada:
6 A
Tasa de voltaje:
230 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
440 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
6 kA
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Clase de limitación de intensidad:
3
Instalación a ras:
no
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
2
Equipos adicionales posibles:
no
Anchura en módulos:
2
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...55 °C
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.75...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.75...25 mm²
Prueba de explosión:
no
Un producto de AEG BAJA TENSIÓN
Descubra la serie AEG BAJA TENSIÓN


