AEG BAJA TENSIÓN - Int. seccionador ESD 4P 40A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Corriente asignada - 40 A
Tasa de voltaje - 400 V
Capacidad de conmutación nominal/poder de corte - 25 kA
Conmutación simultánea N-neutral - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CDD274188R0040
Ref.Sonepar
1302488
EAN
4053546115789
Número de polos:
4
Corriente asignada:
40 A
Tasa de voltaje:
400 V
Capacidad de conmutación nominal/poder de corte:
25 kA
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Categoría de sobretensión:
4
Nivel de polución:
3
Invariabilidad de tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Método de montaje:
Carril DIN
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de AEG BAJA TENSIÓN
Descubra la serie AEG BAJA TENSIÓN


