AEG BAJA TENSIÓN - Prot. Sobret. P+T NUX POP 1N C16 - 2CTB702153R0162

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
AEG BAJA TENSIÓN - Prot. Sobret. P+T NUX POP 1N C16

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CTB702153R0162

Ref.Sonepar

1324960

EAN

4053546169584

El producto NUX POP 1N C16 es un dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias (SPD) combinado con protección contra sobretensiones permanentes (POP) y un interruptor automático magnetotérmico integrado. Este dispositivo está diseñado para garantizar protección contra sobretensiones transitorias y permanentes en sistemas de alimentación eléctrica, siendo ideal para instalaciones residenciales, comerciales e industriales que requieren una protección completa de la red. Cuenta con configuración 1N (monofásico con neutro) y un interruptor automático magnetotérmico con curva de disparo C y corriente nominal de 16 A. El producto cumple con las normas IEC/EN 63052 e IEC/EN 61643-11, ofreciendo una solución integrada y compacta con dimensiones de 54 mm de ancho, 72 mm de alto y 102 mm de profundidad, con un peso neto de 0,349 kg.

Un producto de AEG BAJA TENSIÓN

Descubra la serie AEG BAJA TENSIÓN