AEG BAJA TENSIÓN - Prot. Sobret. P+T NUX POP 1N C25

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CTB702153R0252

Ref.Sonepar

1274844

EAN

4053546169669

El producto NUX POP 1N C25 es un dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) combinado con protección contra sobretensiones de frecuencia de red (POP) y un interruptor automático magnetotérmico integrado. Este dispositivo está diseñado para garantizar protección contra sobretensiones transitorias y permanentes en sistemas de alimentación eléctrica, siendo ideal para instalaciones residenciales, comerciales e industriales que requieren una protección completa de la red. Cuenta con configuración 1N (monofásico con neutro) y un interruptor automático magnetotérmico con característica de disparo C y corriente nominal de 25 A. El producto cumple con las normas IEC/EN 63052 e IEC/EN 61643-11, ofreciendo una solución integrada y compacta con dimensiones de 54 mm de ancho, 72 mm de alto y 102 mm de profundidad, con un peso neto de 0,349 kg.

Un producto de AEG BAJA TENSIÓN

Descubra la serie AEG BAJA TENSIÓN