AEG BAJA TENSIÓN - Prot. Sobret. P+T NUX POP 3N C32 - 2CTB702153R0324

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CTB702153R0324

Ref.Sonepar

1288167

EAN

4053546169720

El NUX POP 3N C32 es un dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) que combina protección contra sobretensiones transitorias con protección contra sobretensiones de frecuencia de red (POP), asegurando también protección contra sobretensiones permanentes. Este equipo está diseñado para instalaciones trifásicas con neutro (3N) y viene equipado con un interruptor automático magnetotérmico integrado de 32 A de corriente nominal, ofreciendo una solución completa de protección en un solo dispositivo. El producto cumple con las normas IEC/EN 63052 e IEC/EN 61643-11, garantizando su conformidad con los estándares internacionales de seguridad y rendimiento. Con dimensiones compactas de 126 mm de ancho, 72 mm de alto y 102 mm de profundidad, y un peso neto de 0,349 kg, el dispositivo permite una instalación sencilla en cuadros eléctricos, siendo ideal para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales que requieren protección integral contra fenómenos de sobretensión.

Un producto de AEG BAJA TENSIÓN

Descubra la serie AEG BAJA TENSIÓN