AEG BAJA TENSIÓN - Prot. Sobret. P+T NUX POP 3N C40

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CTB702153R0404

Ref.Sonepar

1288154

EAN

4053546169768

El NUX POP 3N C40 es un dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) que combina protección contra sobretensiones transitorias con protección contra sobretensiones de frecuencia de red (POP), asegurando también protección contra sobretensiones permanentes. Diseñado para instalaciones trifásicas con neutro (3N), viene equipado con un interruptor automático magnetotérmico integrado de 40 A de corriente nominal, ofreciendo una solución completa de protección en un solo dispositivo. El producto cumple con las normas IEC/EN 63052 e IEC/EN 61643-11, garantizando su conformidad con los estándares internacionales. Con dimensiones compactas de 126 mm de ancho, 72 mm de alto y 102 mm de profundidad, y un peso neto de 0,349 kg, permite una instalación sencilla en cuadros eléctricos, siendo ideal para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.

Un producto de AEG BAJA TENSIÓN

Descubra la serie AEG BAJA TENSIÓN