AEG BAJA TENSIÓN - RECONECTADORA PARA FN EREC230V AC - 2CSF202998R0074
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dispositivo válido - Interruptor diferencial residual
Función - Otros
Anchura en módulos - 1
N° contactos normalmente abiertos - 2
N° contactos normalmente cerrados - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSF202998R0074
Ref.Sonepar
1159927
EAN
8012542638155
Dispositivo válido:
Interruptor diferencial residual
Función:
Otros
Anchura en módulos:
1
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad nominal de interruptor:
0.14 A
Tasa de voltaje:
240 V
Tipo de tensión:
CA
Con función de autotest de fuga a tierra:
no
Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):
4
Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:
100 A
Un producto de AEG BAJA TENSIÓN
Descubra la serie AEG BAJA TENSIÓN


