AEG BAJA TENSIÓN - Tapa Busbar 2.1 - 4TQA650210R0000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 8 mm
Anchura en módulos - 2
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4TQA650210R0000
Ref.Sonepar
1143305
EAN
5413656502104
Longitud:
8 mm
Anchura en módulos:
2
Color:
Gris
La gama de gestión de la energía de AEG está formada por diversos productos para ejercer control manual, electromecánico o programado de cualquier dispositivo eléctrico, desde la calefacción hasta la iluminación en escaleras, halls, alumbrado programado de edificios. AEG cubre estas necesidades con las siguientes líneas de productos: Aster y Aster+ BL: seccionadores, conmutadores y pilotos Serie MSC+: Tomas de corriente Serie VI: Contactores residenciales. Pulsar SC+: Relé minutero de escalera Pulsar S+: Telerruptores Galax Plus: Interruptores horarios digitales Galax LSS: Interruptores Crepusculares La referencia 4TQA650210R0000 es una Barra de fase. Sus características técnicas: Longitud: 8mm, Ancho en número de espacios modulares: 2. Color: Gris claro. Madein Germany.
Un producto de AEG BAJA TENSIÓN
Descubra la serie AEG BAJA TENSIÓN


