AEG BAJA TENSIÓN - Telerr. PLS+ 16A 1NA 230V - 2TAZ372000R2011
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Conmutador electrónico
Método de montaje - Otros
Anchura en módulos - 1
Profundidad constructiva - 16 mm
N° contactos normalmente abiertos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2TAZ372000R2011
Ref.Sonepar
1132580
EAN
5413656856146
Función:
Conmutador electrónico
Método de montaje:
Otros
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
16 mm
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tensión de control 1:
230...230 V
Tipo de tensión de control 1:
CA
Frecuencia tensión de control 1:
50...50 Hz
Tensión de control 2:
110...110 V
Tipo tensión de control 2:
CC
Frecuencia tensión de control 2:
50...50 Hz
Intensidad nominal de interruptor:
16 A
Intervalo de alimentación:
225...225 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Carga máxima de lámpara incandescente:
2100 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
1560 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
2730 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
2730 VA
Funcionamiento manual:
sí
Un producto de AEG BAJA TENSIÓN
Descubra la serie AEG BAJA TENSIÓN


