AERLUX - PROYECTOR EMERG.S.50 2x18W LED 2000lm 1h - 50-2000

Aerlux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
AERLUX - PROYECTOR EMERG.S.50 2x18W LED 2000lm 1h

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Compatible para montaje en superficie - sí

  • Apto para empotrar - no

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1284 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

50-2000

Ref.Sonepar

306880

EAN

8499160608010

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para empotrar:

no

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Potencia máxima del sistema:

36 W

Un producto de AERLUX

Descubra la serie AERLUX