AIRFAL - Luminaria estanca Supra IP65 2x1200mm acrílico - S0120L

Airfal International, S.L.
CopiarCopiar
AIRFAL - Luminaria estanca Supra IP65 2x1200mm acrílico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en pared - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Apto para empotrar - no

  • Compatible para montaje en superficie - sí

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

S0120L

Ref.Sonepar

253154

EAN

8435016960529

Montaje en pared:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Apto para empotrar:

no

Compatible para montaje en superficie:

sí

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Luminaria estanca Supra de 2x1200mm hecha de material acrílico, que posee un índice de protección IP 65, y la hace apropiada para ser instalada en locales húmedos y en exterior. Además, esta luminaria tiene el marcado F que posibilita el montaje sobre superficies normalmente inflamables.